合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) :「電気工事用手袋」の検索結果
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
L(10)
LL(10)
M(10)
S(3)
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)1
機能速乾
素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
用途電気、設備工事、日曜大工
材質天然ゴム、ポリエステル
色ブラック
機能耐久性
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等
材質(甲)ポリエステル
材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.25
色グレー
入数(双)1
機能耐久性・通気性・透過性
材質(掌側)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手
- 革手袋
- 背抜き手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 耐油手袋
- 天然ゴム手袋
- 使いきり手袋
- 防寒用手袋
- インナー手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 防振手袋/振動軽減手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐切創手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 絶縁手袋
- 指サック
- クリーンルーム用手袋
- タッチパネル用手袋
- グローブボックス用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。