合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
「サイズ」から絞り込む
PU手袋
(528件のレビュー)当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
PUグローブ
(70件のレビュー)当日出荷
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。
甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。
手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
色ブラック入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン販売区分業務用
PUファントムグローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
PUライナーアルファ富士グローブ(38件のレビュー)当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
PUドクターグローブマニア(川西工業)(16件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
革より柔らかい新素材!!エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)厚さ(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。色イエロー材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
G-BOOST 合成皮革手袋ユニワールド(1件のレビュー)当日出荷
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング入数(双)1機能速乾素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
WORKS HOMME PUグローブ 3双組ユニワールド(2件のレビュー)当日出荷
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル色ブルー、ブラック、グレー入数(双)3機能速乾
PUマスターグローブマニア(川西工業)(13件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.5入数(双)1機能伸縮性・通気性・透湿性材質(裏)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首マジックタイプ
スマホ対応 PU合皮手袋おたふく手袋(1件のレビュー)当日出荷
作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様ベルクロタイプ、導電機能材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル入数(双)1機能スマホ対応2018年トラスコ掲載ページ6 0774
電工フィットグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
エムテックミタニコーポレーション(55件のレビュー)当日出荷
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
運送、荷役業に。色ブラック厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
PU指先コート手袋ブラストン¥4,498~税込¥4,948~特価
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
フィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム・精密機械工業仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.2色ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブCミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性色ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7入数(双)1滑り止め効果あり袖口仕様マジック
指先の巧タッチ フックホールユニワールド当日出荷
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
PUヌバックによりほどよいグリップ力を実現。
スマホ対応(親指&人差し指)
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様カラビナ、U字フック対応手袋・スマホ対応(親指&人差し指)入数(双)1機能スマホ対応素材合成皮革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
PU薄手手袋(エンボス加工)TRUSCO当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5色OD質量(g)40入数(双)1機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
PUソフト手袋ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)7日以内出荷
甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。
用途軽作業・組立作業材質(本体)ポリウレタン入数(双)1材質(甲)ポリエステル/ポリエステル
合皮グローブ PU迷彩手袋TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。色迷彩厚さ(mm)0.7材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)入数(双)1袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブKミドリ安全当日出荷
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性色ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8入数(双)1材質(表)ポリエステル
合皮グローブPU迷彩手袋TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジック式
PU厚手手袋(エンボス加工・グレー)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
ファインタッチ 2028アトム(9件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
縦に伸縮するため指先までフィットします。
裏綿仕様なので肌触りが良く快適です。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、綿、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応袖口仕様マジックタイプ
スマホ対応PU合皮手袋ユーボン当日出荷
手袋をはめたままでも、そのままスマートフォン等の静電容量式タッチパネルを操作可能なPU合皮手袋です。
親指、人差し指、中指の三本の指先に伝導素材を使用、タッチやスライドはもちろん、あらゆるアクションに対応できます。
指又と手の甲部分に伸縮性に優れたポリエステル生地を使用。ストレッチ効果で手にフィットし、細かな作業にもピッタリ。
手のひら部分のポリウレタン合皮に施した無数の小さな穴が、高い滑り止め効果を発揮します。
手首部分はズレ落ちを防止し、ガッチリとホールドするベルクロ仕様です
材質手のひら部分/ポリウレタン、その他 甲部分/ポリエステル色黒/赤
PU厚手手袋(エンボス加工)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7色OD入数(双)1機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジック式
メカニックグローブアトム(27件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン厚さ(mm)1色ネイビー入数(双)1機能軽量・通気性
PUソフト手袋ジェイワークスプランニング当日出荷から7日以内出荷
グリップ性に優れフィット感抜群 親指部分がパイル地になっていて汗を拭きとりやすい。
用途軽作業・組立作業色レッド材質(本体)ポリウレタン/その他入数(双)1材質(甲)ポリエステル
PU作業用手袋 SUPER CATCHジェイワークスプランニング7日以内出荷
伸縮性の良いストレッチデニム素材で、手にフィットし、作業しやすい手のひらは、しなやかでやわらかいレザー調PU素材スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる手首を動かしやすいショート丈人差し指と親指に補強アテ付き
用途機械整備重機操作現場作業・車やバイクのメンテナンスガーデニングDIYアウトドアやレジャー材質【手のひら】ポリウレタン【手の甲】ポリエステル・綿色ブラック
PUソフト手袋ジェイワークスプランニング7日以内出荷
甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。
用途軽作業・組立作業色ブラック材質(本体)ポリウレタン材質(甲)ポリエステル/ポリエステル
標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋当日出荷
すべり止め重視のポリウレタン仕様です。リフレクター付きです。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。
用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0袖口仕様マジック止め
PUマイティ ポリウレタン手袋3双組高田商事5日以内出荷から7日以内出荷
長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に色ブラック材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル入数(双)3
軽作業用PU手袋 ライトおたふく手袋当日出荷
すべり止め重視のポリウレタン仕様です。どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。薄型設計で細かい作業に最適です。柔らかPUで甲部をガードします。しっかりホールドする幅広面ファスナー設計です。
用途機械組み立て、内装工、整備士、配送業など軽作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:合成皮革、ポリエステル厚さ(mm)0
合成皮革手袋TE-007 PUテトラ富士グローブ当日出荷
指先にジャストフィットする形状です。3Dエンボス加工により滑りにくく、濡れてもグリップ力が変わりません。軽量ですべりにくいので疲れません。日本製素材を使用しています。ポリウレタン生地使用で蒸れにくいです。
材質手のひら部:合成皮革、手の甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.6サイズLL全長(cm)23中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21滑り止め効果あり袖口仕様パイルゴムマジック
重作業用マイクロファイバー+PU手袋おたふく手袋当日出荷
摩擦に強いマイクロファイバーPUすべり止め付きです。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。厚さ(mm)0色ブラック×カモフラ
TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717キタヤマ当日出荷
EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。
耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。
手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。
防災用品としても最適です!
用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等色ブラック幅(cm)10入数(双)1材質(甲)(耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル材質(掌側)高強度ポリエチレン・ポリウレタン耐切創性レベル4
PUマイティ ポリウレタン手袋高田商事5日以内出荷から8日以内出荷
長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル入数(双)1
ストレッチPU縫製手袋ショートタイプCOVER WORK(カバーワーク)4日以内出荷
ストレッチ素材採用。高い伸縮性とフィット感。手袋内部が滑りにくい素材になっており作業性UP
材質[本体]ポリエステル、[ベルト部]ポリウレタン、[手のひら]ポリウレタン色ブラック
PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応ACE GLOVE(エースグローブ)当日出荷から翌々日出荷
タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応入数(双)1材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル