絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(722)
- 太陽技研(55)
- OPTEX(オプテックス)(27)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エスコ(19)
- アート(17)
- アイホン(11)
- エヌディーリース・システム(10)
- RS PRO(7)
- 神保電器(5)
- 鎌田信号機(4)
- TOA(4)
- 西敬(イカリボシ)(4)
- 日恵製作所(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 安田(3)
- 旭光電機工業(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- キョウリツ サインテック(2)
- ブランドをもっと見る

ドアセンサー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 ドアや窓に設置して「開いた」「閉じた」をTUYA専用アプリで確認ができるます。 電池式タイプなので、工事をせず簡単設置ができます。 電池交換もバッテリーの容量を通知してもらえますので、交換時期もわかります。 感知したかどうかは、本体に装備されている赤色LEDで認識できます。 「閉じた」場合は、本体にある磁石が引っ付く状態になるので、簡単に確認できます。付属品両面テープ(各1枚)、タッピングネジ×4本、タッピングネジ用固定カバー×4本、電圧スタンバイ状態で約13μA、感知状態で約115mA~120mA電源電池(CR2-3V)×1個使用距離範囲(m)約30使用環境温度(℃)0~40電池寿命スタンバイ状態で約5年 感知回数が約2800回※1日7回開閉した場合、約1年間使用可能※1日3回開閉した場合、約2年間使用可能使用環境湿度(%)20~85無線通信方式Wifi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n