2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ 適合木製ドア、金属製ドア 材質シェル:硬質アルマイト処理 質量(kg)0.77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ 仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断 寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5 質量(kg)2.1 周囲温度(℃)20 電源供給12VDC/340mAx2 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)0~9 ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドア インジケータ緑(動作ステータ)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷