絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
952件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP画像送信コントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)IP画像送信コントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
【スマートフォン専用アプリを開発】iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。【スマートフォン、タブレットで映像を監視】IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)【最大25拠点まで管理が可能】支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。
仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)配線接続端子式出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)使用周囲温度(℃)-10~+40動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯)接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替)音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル)音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平
CX-3000用履歴管理ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)CX-3000用履歴管理ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
CX-3000シリーズに組み込むことで警戒のセット/解除、警報の履歴をメモリーカードに記録できます。通信連動時には主盤で行なわれた操作か、副盤で行われた操作かも確認が可能です。BUS-C800 とCX-3000BUS を併用した場合はバスラインシステムの各種異常(タンパー異常、電圧異常、機器異常、断線異常等)の履歴を記録することも可能です。メモリーカードに保存した履歴データはCSV 形式で保存していますので、PCで確認が可能です。(ユニット本体の液晶パネルでは履歴表示はできません。)使用可能メモリーカードは2GB までで保存件数は約100000 件となります。保存件数の上限に達した場合は古いデータから上書きしていきます。(ユニット出荷時には2GBのメモリーカードを付属しています。)メモリーカードをセットしていない場合でも、ユニット内部に約8000 件の履歴を保存可能です。 必要なときにメモリーカードをセットすれば、直近の履歴を抽出することも可能です。
仕様保存可能件数:約10万件取付場所多チャンネルコントローラCX盤に内蔵 (ビス止め)対応メディアメモリーカード (2GB以下)保存形式CSV形式外形寸法(幅W×高さH)(mm)700×43
CX-110用個別出力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)CX-110用個別出力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
取り付ける場所により、個別警報出力ユニットとしても、個別警戒ユニットとしても使用することができます。1CH~10CHまで個別無電圧接点が出力されます。個別警報出力ユニットとして使用する場合には、警報音と連動して出力します。個別警戒出力ユニットとして使用する場合には、警戒時メイク状態で動作します。
C-800用直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)C-800用直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
IPコントローラ(C-810TI)、コントローラ(C-800シリーズ)とフォルムを統一しましたので、並べても違和感無く設置できます。電源容量はDC12V 1Aです。非常用電源搭載により停電時に約30分の電源供給が可能です。過放電防止回路、過電流保護回路を内蔵
材質樹脂ホワイト質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25配線接続端子式 (セルフアップ端子)出力電圧(V)DC12 (13.7)出力電流(A)1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、非常用電源:DC12V・0.8Ah(小形制御弁式鉛蓄電池)使用周囲温度(℃)-15~+55保護回路過放電/出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰設置場所屋内(壁掛け式)警報出力停電/無電圧接点 (c接点) AC/DC30V・1A表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)負荷変動0.5V以下充電方式定電流充電方式停電補償時間約30分(1A負荷時)
C-600シリーズ用ブランクケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)C-600シリーズ用ブランクケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
C-600シリーズ用埋込ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)C-600シリーズ用埋込ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
C-21用非常電源 TAKEX(タケナカエンジニアリング)C-21用非常電源TAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(g)約260電源電圧(V)DC18~DC30(コントローラ・C-21より供給)使用電池ニッカド電池(DC12V・600mAh)使用周囲温度(℃)-15~+55充電方式充放電自動切替式停電補償時間30分警戒後、5分間警報出力可能(フル充電・負荷300mA時)
BUSコントローラー連動ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)BUSコントローラー連動ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
配線接続端子式取付場所多チャンネルコントローラCX盤に内蔵 (ビス止め)通信方式シリアル通信(RS232C)半二重・歩調同期配線可能距離15m以内(シールド付通信ケーブル)外形寸法(幅W×高さH)(mm)138×60
薄型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1式(50個)
5日以内出荷
マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。動作距離は15mm以下です。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)開閉寿命(回)100万(定格負荷)設置場所ドア、サッシ枠などの内側設置方法露出設置配線接続端子接続式質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計)材質樹脂
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
47,980税込52,778
1式(50個)
5日以内出荷
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
付属品取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
オーバースライドシャッター用センサー取付金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)オーバースライドシャッター用センサー取付金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
パイプシャッター用シート取付金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)パイプシャッター用シート取付金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
879税込967
1組
5日以内出荷
センサー取付金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー取付金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
GSチェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)GSチェッカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
材質アルミニウムグレー、シルバー質量(g)約270(電池含む)電源電圧DC9Vアルカリ乾電池(6LR61)、または、リチウム電池(U9VL)2個使用周囲温度(℃)0~+50(40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約200回(6LR61使用時)動作起動ボタンONにて、発振部:発振部より超音波発振、ブザー:可聴音鳴動
ガラス破壊センサー 圧電方式 カールコード TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー 圧電方式 カールコードTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂グレー質量(g)約50検出方式圧電方式配線接続リード線式電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)使用周囲温度(℃)-30~+55アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
ガラス破壊センサー 非接触超音波集音方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー 非接触超音波集音方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直7m・水平8mで可変範囲も80°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約3分間点滅したのち47分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC9V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂質量(g)約120出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続セルフアップ端子式電源電圧(V)DC9~30(極性なし)消費電流(mA)30以下角度調整範囲水平方向:±40°使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:壁面取付警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯アラーム/警報時:赤色LED点灯、環境/環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)警戒距離水平方向:8mMAX、垂直方向:7mMAX(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後、アラーム表示灯が3分間点滅後47分間点灯し自動消灯
ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂質量(g)約170出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時)角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
出力ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)付加機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
コンビネーションセンサー、赤外線センサー等をΦ50mm以上のポールに取付けるための金具です。(2個1組)
適合機種COM-IN-50HFL/H、COM-IN-100AL/AH、MW-50/Aシリーズ、MW-100A/Bシリーズ、PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス質量(g)約160(バンド含む)適合ポール径(Φmm)50~140
ER-01用接続アダプタセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ER-01用接続アダプタセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1式
5日以内出荷
PXBシリーズ以外の機種でも、モニタージャックを備えている機種であれば、ER-01ASを介して、ER-01を使用することができます。
コンビネーションセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
4段ビームの赤外線センサーと24.15GHz帯のマイクロ波センサーを一体化した複合センサーですので、悪天候下でも高信頼性を実現します。本商品は国内電波法で許可された「特定小電力無線局、移動体検知センサー用無線設備」に該当しますので、お客様側での無線局免許の申請など一切の手続きは不要です。周囲の環境に応じて、自動的に適正感度を維持するAGC回路内蔵。独自の技術によりハイレベルな耐電波、耐ノイズ性能を実現。ポールには背中合わせで取り付けられます。美観もよく、警戒線を同一高さに設定できます。
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:2420、受光器:2570出力環境/接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)警報時:開、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式赤外線部:近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕、マイクロ部:マイクロ波遮断方式(対向型)、複合型配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)警戒時175以下(投光器:75以下、受光器:100以下)、調整時210以下(投光器:75以下、受光器:135以下)角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°応答時間(秒)(検知)赤外線センサー:約0.05~約0.7(ボリュームにて可変)、標準位置:0.05、マイクロ波センサー:約0.04~約0.3(ボリュームにて可変)、標準位置:0.04使用周囲温度(℃)-25~+60到達距離(m)最大/赤外線センサー:1000(距離余裕:10倍)、マイクロ波:約200付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、警報メモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力、出力切替スイッチ(アンド/オア)※タンパー機能設置場所屋外(IP54相当)警報出力接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点容量:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)、接点動作:遮断時間+オフディレイ動作(約2秒)表示灯アラーム/赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色表示灯(受光器)受光感度減衰時:点灯警戒距離5m~100m
コンビネーションセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
4段ビームの赤外線センサーと24.15GHzのマイクロ波センサーを一体化した複合センサーですので、悪天候下でも高信頼性を実現します。本商品は国内電波法で許可された「特定小電力無線局、移動体検知センサー用無線設備」に該当しますので、お客様側での無線局免許の申請など一切の手続きは不要です。周囲の環境に応じて、自動的に適正感度を維持するAGC回路内蔵独自の技術によりハイレベルな耐電波、耐ノイズ性能を実現。ポールには背中合わせで取り付けられます。美観もよく、警戒線を同一高さに設定できます。
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:2150、受光器:2300出力環境/無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、タンパー/無電圧接点b接点(警報時:開)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式赤外線部:近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕、マイクロ部:マイクロ波遮断方式(対向型)、複合型配線接続端子式(M3セルフアップ端子)角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°応答時間(秒)(検知)赤外線センサー:約0.05~約0.7(ボリュームにて可変)、標準位置:0.05、マイクロ波センサー:約0.04~約0.3(ボリュームにて可変)、標準位置:0.04使用周囲温度(℃)-25~+60到達距離(m)最大/赤外線センサー:500(距離余裕:10倍)、マイクロ波:約100警報出力無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)、接点動作:遮断時間+オフディレイ動作(約2秒)表示灯アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光感度減衰時:点灯警戒距離1m~50m
赤外線センサー用寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー用寒冷地用ヒーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1組(2枚)
5日以内出荷
用途センサーの内部に装着してカバーの着霜等を軽減する付属品圧着端子、配線クリップ、取扱説明書適合機種PXBシリーズ質量(g)約6(1枚)配線接続リード線式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-25~+30設置場所センサーの内部消費電流20W/1組(2枚)
寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1組(2枚)
5日以内出荷
センサー内部に取り付けることで寒冷時の霜などが付着しにくくなり、赤外線センサーの運用上の信頼性・確実性を向上させます。
用途赤外線センサーの内部に装着して着霜などを防止する適合機種PB-○○Fシリーズ、PB-IN-○○HFシリーズ、BUS-○○HFシリーズ、PB-IN-○○AT、PB-IN-○○SW、COM-IN-○○HF質量(g)約120(1枚)配線接続端子接続(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)AC/DC24(極性なし)消費電流(mA)860/1組(2枚)使用周囲温度(℃)-25~+55
ポールカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,998税込6,598
1組(2個)
5日以内出荷
適合機種PXBシリーズ材質PCワインレッド質量(g)約230(1個)×2適合ポール径(Φmm)42~49
埋込用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
壁付用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 壁面埋込型・線警戒用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 壁面埋込型・線警戒用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
12日以内出荷
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂型式壁面埋込型質量(g)約280検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯設置場所屋内・半屋外:壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離線警戒 5m以内
コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 壁面露出型・線警戒用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 壁面露出型・線警戒用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂型式壁面露出型質量(g)約240検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯設置場所屋内・半屋外:壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離線警戒 5m以内
コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井埋込型・スポット警戒型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井埋込型・スポット警戒型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
12日以内出荷
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂型式天井埋込型質量(g)約280検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯設置場所屋内・半屋外:天井面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m
コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井露出型・スポット警戒型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井露出型・スポット警戒型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
型式天井露出型検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:天井面取付配線接続M3セルフアップ端子式質量(g)約240材質樹脂
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
内部の見えない着色アクリルパイプを採用し、フレームを全て内側にすることで、センサーの設置位置、警戒方向が判りません。衝撃にも強く、耐久性に優れていますので長時間の使用が可能です。材質は鋼板にメッキ+塗装をメインにボルト類はステンレス製を使用しています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができます。又、センサーを設置する高さも調整できますので、設置場所に合わせた最適な警戒網の設定ができます。ハウジング内部の構造をユニット化することにより、マイクロ波センサー、太陽電池ユニット等の収納にも対応可能な設計になっています。
用途センサー収納設置場所屋外、屋内付加機能タンパー機能材質キャップ展:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、カバー:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、フレーム:冷間圧延鋼板(SPCC)電着塗装仕上、パイプ:冷間圧延鋼板(SPCC)黒レザー塗装仕上、アクリルパイプ:メタアクリル樹脂
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
美観に優れ実用性の高いデザインですから設置場所を選ばずどこにでもマッチします。(設置場所…会社、工場、エネルギー施設、教育文化施設、神社、仏閣、住宅など)センサーをスッポリ収納、しかも内部の見えない着色アクリルパイプを採用しています。衝撃にも強く、耐久性も優れていますので長期間使用可能。材質は合成樹脂をメインにボルト・ネジ類もすべてステンレス製を使用し耐久性の向上をはかっています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができますので警戒網が自由に設定できます。
用途センサー収納適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、PXB-HF-KHシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-XFシリーズ、BUS-HFシリーズ材質キャップ:SUS430、黒ツヤ消塗装仕上、カバー:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂、サイドカバー:AAS樹脂、パイプ:メタアクリル樹脂ース:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)約13.5設置場所屋外、屋内
防霜フード TAKEX(タケナカエンジニアリング)防霜フードTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,698税込4,068
1組(2個)
5日以内出荷
センサーの天面に装着することで放射冷却による霜の付着を軽減します。赤外線センサーPXBシリーズ用です。(BUS-XFにも対応します)防霜フード取付け後もバードストッパーは取付けできます。(BH-50Xにバードストッパーは付属しておりません。)
付属品取付ネジ:ナベタッピングネジ(Φ2×6)4本適合機種PXBシリーズ、BUS-XFシリーズ材質樹脂ワインレッド質量(g)約42(1個)使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所センサーの天面
ハウジング型ポールカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジング型ポールカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
小型ハウジングタイプの簡易設置型ですので、容易に取付ができ、意匠的にもデザイン性に優れています。内部が見えない構造のため、センサーの警戒ラインの位置や、設置しているセンサーの種類が特定できず、セキュリティ性に優れています。ポール(KP-100/100B専用品)に被せるように取付するだけなので、設置が容易にできます。既設ポール設置への後付け設置が容易です。また、センサーの背中合わせの設置にも対応しています。(新規設置の場合は、ポールが必要です)
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、BUS-XFシリーズ材質パイプ :樹脂(PMMA)、他:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)約6400
埋込ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。
付属品取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ材質SUS304、ヘアライン仕上げ質量(kg)約2設置場所屋外・屋内光軸調整範囲(水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
仮説用ポールベース TAKEX(タケナカエンジニアリング)仮説用ポールベースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
専用電池 TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用電池TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
L字型ポール 黒塗装 TAKEX(タケナカエンジニアリング)L字型ポール 黒塗装TAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
付属品幕付グロメット:1個、ポールキャップ:1個材質鋼管外装電着塗装(黒)
セキュリティシステム