1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチフケーブル支持具
エコ商品
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。 ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。 RoHS指令の規制適合品
材質ポリプロピレン(UL94V-0) 取付6本(最大) 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法L(mm)89.5 寸法t(mm)6 寸法W(mm)91.5 適合吊りボルトW3/8 適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心) 作業温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
41日以内出荷

『ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング