特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(12件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    付属品丸木ねじ付種類タテ長
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(9件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
    付属品丸木ねじ付取付穴ピッチ(mm)3.5
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(30個)
    当日出荷
    場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
    用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
  • ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ

    ダクト取付カナグS-18

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
  • 1次送りユニット Panasonic(パナソニック)

    1次送りユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 積算電力計取付板 未来工業

    積算電力計取付板

    未来工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
    仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ]
    899税込989
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)

    200V赤ラベル

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    169税込186
    1セット(4枚)
    当日出荷
    仕様200V
  • 外部付属装置 ロックカバー 三菱電機

    外部付属装置 ロックカバー

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCラッチ Panasonic(パナソニック)

    NCラッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ テンパール工業

    パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ

    テンパール工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA、GBC-1NA、GBC-2NA用
  • N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    N-BAK型用ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業(6件のレビュー)
    879税込967
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
    適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
  • ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用 Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    アロー盤 補修用パーツです。
    適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
    用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
  • DT 電話端子盤用ジャンパーリング 日東工業

    DT 電話端子盤用ジャンパーリング

    日東工業
    14,980税込16,478
    1セット(20個)
    翌日出荷
    セット内容20コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー・カード紙セット

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • 住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台 Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    コンセントに差し込むだけで火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10~13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A消費電力(W)約1定格電圧家庭用コンセント(100V)検出距離30m
  • EF-5 テンパール工業

    EF-5

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A137×B100×D38.5質量(kg)0.2材質(本体)プラスチックタイプ警報器・検知器種類露出形使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100-AC200消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)動作時間(s)1.0
  • 漏電リレー テンパール工業

    漏電リレー

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
    接点(内蔵)1c/1a
  • BJF端子カバー(取付ネジ付) Panasonic(パナソニック)

    BJF端子カバー(取付ネジ付)

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    付属品取付ネジ
  • 表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業

    表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット

    テンパール工業
    999税込1,099
    1セット(20枚)ほか
    3日以内出荷
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業
    779税込857
    1個(1個)
    翌々日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
  • AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト)

    AbaniactHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
    ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
  • 小型端子カバー(TC-S) Panasonic(パナソニック)

    小型端子カバー(TC-S)

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    盤用 ブレーカオプション
    適合新GD125AF用種別(TC-S)小形端子カバー寸法A(mm)【端子カバー】75寸法B(mm)【端子カバー】25寸法C(mm)【端子カバー】60.7
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
  • 積算電力計取付板 未来工業

    積算電力計取付板

    未来工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
    仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
  • DT 電話端子盤用工具 日東工業

    DT 電話端子盤用工具

    日東工業
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミッターカバー Panasonic(パナソニック)

    リミッターカバー

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • ハンドルロックカバー 河村電器産業

    ハンドルロックカバー

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • レスロック オーム電機

    レスロック

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
    取付方式瞬間接着剤
  • 計器箱取付板 未来工業

    計器箱取付板

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
    付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
  • WHMスペース一体型フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    WHMスペース一体型フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計 Panasonic(パナソニック)

    動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品
    種別電流計モジュール【JIS協約形】2P
  • 単相2線30Aスマートメーター用窓枠 Panasonic(パナソニック)

    単相2線30Aスマートメーター用窓枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。
    用途単相2線30Aスマートメーター用
  • レスロック 日東工業

    レスロック

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
    材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤オプション