分電盤 :「ヒューズ」の検索結果
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
関連キーワード
商品豆知識
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐回路数1
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200
種類ホーム分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6
使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)
保護等級IP44
使用キャビネットMI
使用場所屋内・屋外兼用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P100A
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐回路数1
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P20A
分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
横(mm)600
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
付属回路WHMスペース付
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
横(mm)600
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)600
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
付属回路WHMスペース付
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
予備回路数0
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:付、下部:無
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース1窓
予備回路数0
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
縦(mm)600
横(mm)500
深さ(mm)160
材質屋内鉄板製
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量MCB3P200A
分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A
分岐スペース数0
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤
使用場所屋外用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
分岐スペース数0
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:付、下部:無
区分配線用遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)1000
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A
分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:付、下部:無
区分配線用遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)ミニ・イコールブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P1E20A/(動力回路)3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 BN-51,B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:付、下部:無
区分配線用遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A
分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
分岐スペース数0
付属回路WHMスペース付
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
1
2
3
4
5
6
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。