自動車用品 :「パテ 仕上げ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特化則・有機則・がん原性指針・PRTRの対象外。プライマー要らずの優れた密着力。1年を通じて同じ製品を使用可(夏用・冬用の切り替え不要)
付属品硬化剤大78g(青) 適合高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ 厚さ(mm)最大盛厚3 内容量(L)1.75 乾燥時間(分)強制乾燥時間10/65~75℃(+放冷5分)、自然乾燥時間60~80/22℃(50~60/36℃) 可使時間(分)9~11/22℃(5~6/36℃) 番手P120-180以上推奨 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1750mL 混合比硬化剤混合率:3-3.5% 危険物の性状非水溶性
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量118mL 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

EVERCOAT(エバーコート)レイジオプテックス
カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ) 付属品硬化剤大78g(青) 厚さ(mm)最大盛厚:6 可使時間(分)4~5 乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分) 適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接 仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 危険物の性状非水溶性
1個(3L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

EVERCOAT(エバーコート)440エクスプレス
塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量478mL 危険物の性状非水溶性
1本(478mL)
8,798 税込9,678
欠品中

エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板 セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g) 種別オールマイティパテ 厚さ(mm)6(最大盛り厚) 耐熱性121.1℃ 適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板 可使時間(分)3~5 収縮率(%)0.996 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 耐食性500時間(ASTM B117) 乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷) 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷