用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
コード長さ(m)4.9
接続端子MCX
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)4.8
接続端子ミニピンジャック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類アンテナ取付けブラケット
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合700FVD、600FVD
取付場所フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力
取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)DC12
消費電力(mA)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプアンテナ分離型
横幅(mm)本体106
縦幅(mm)本体19
本体寸法(mm)奥行106
年式2018
音声告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。