自動車用品 :「エア」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50cc)
3,898 税込4,288
当日出荷



エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷


花粉、ホコリ、PM2.5やにおいをブロック!。さらにアレルギーを引き起こす原因となるアレルゲンの働きを抑制する機能がついています
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉、におい、PM2.5のブロックはもちろん、ビタミンC放出により、肌にうるおいを与えます。抗ウイルス剤により、フィルターで捕捉した菌・ウイルスの活動を抑制します。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷



花粉やPM2.5の除去だけでなく、排気ガスやペット(アンモニア)臭等のイヤなにおいもカット!。さらにアレルギーを引き起こす原因となるアレルゲンの働きを抑制する機能がついています
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷


バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
欠品中

クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。 わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます 消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g) 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)