自動車補修部品 (12) カテゴリ: 自動車用品ブランド: Seabass Linkすべて解除
LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 4日以内出荷
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
その他 冷却電動ファン:あり タイプ バルブ:D8S、DLS 消費電力(W) 40(1灯分、13.5V時) 全光束(Lm) 9000(2灯合計) 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入から1年間
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link 4日以内出荷
【特徴】《専用アダプター》専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他 電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様) タイプ バルブ:H7 消費電力(W) 32(1灯分) 全光束(Lm) 6000(2灯合計) 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入より2年間 定格作動電圧(V) 9~32(DC) 適合車種 マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット Seabass Link 4日以内出荷
《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。
その他 電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様) タイプ バルブ:H7 消費電力(W) 55(1灯分) 全光束(Lm) 9000(2灯合計) 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入より1年間 定格作動電圧(V) 10~15(DC) 適合車種 ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass Link 4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他 電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様) タイプ バルブ:H7 消費電力(W) 55(1灯分) 全光束(Lm) 9000(2灯合計) 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入より1年間 定格作動電圧(V) 10~15(DC) 適合車種 プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED Conversion Kit Seabass Link 4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様 電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様) 消費電力(W) 32(1灯分) 全光束(Lm) 6000(2灯合計) 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入より2年間 定格作動電圧(V) DC9~32
LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 4日以内出荷
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
仕様 冷却電動ファン:あり 消費電力(W) 40(1灯分、13.5V時) 全光束(Lm) 9000(2灯合計) 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入から1年間
LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass Link 4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)
仕様 電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様) 消費電力(W) 1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55 全光束(Lm) 2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000 色温度(K) HP6000(ハイパー6000) 保証期間 購入より2年間 定格作動電圧(V) DC9~32 バルブ種類 H4
AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link 当日出荷
ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。
LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。
純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途 国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。 定格電圧(V) 国産DC12 形状 T10ウェッジ(全方位) 消費電力(W) 1.3 全光束(Lm) 103 色温度(K) 7000 極性 なし
AIRZERO LEDヘッドバルブ H9/H11 プロジェクター専用 Seabass Link 3日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状 H9/H11 タイプ H9/11 口金 その他 色温度(K) 6000 保証期間 購入より3年間
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass Link 4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状 HB3/HB4/HIR2 タイプ HB3/4 口金 その他 色温度(K) 6000 保証期間 購入より3年間
promina LED 輸入車向け Seabass Link (3件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1セット(2個)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。