ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵
質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。
規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応
電源12V専用(ACC)
ケーブル長(m)3.5(本体と接続)
本体質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2
消費電流(mA)400以下
動作温度範囲(℃)‐30~+85
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
1台
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。