天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。
内径(Φmm)300
外径(Φmm)360
適合サイズ(Φmm)360-370
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品専用コック
成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色青
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。