1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500
最適なポリッシャーの回転数1800rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類ウールバフ
研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。
厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200
最適なポリッシャーの回転数1800rpm
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(473mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。