自動車用品 :「m4 ネジ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 動画あり
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30 取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440 全長(mm)110 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 深さ(mm)21
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)970 深さ(mm)21 二面幅(mm)17/19/21 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷