絞り込み
ブランド
  • WOLF'S HEAD
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,466)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ) WOLF'S HEADワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)WOLF'S HEAD
9,998税込10,998
1個
欠品中
ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD緊急簡易ポンプWOLF'S HEAD
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
オイルファンネル WOLF'S HEADオイルファンネルWOLF'S HEAD
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD出張用オイルパン8LWOLF'S HEAD
2,998税込3,298
1個(8L)
欠品中
長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)WOLF'S HEAD
63,980税込70,378
1台
欠品中
流量計付金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100付属品流量計、アダプター質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース780mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
欠品中
スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
欠品中
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
オイルバケットポンプ30Lキャスター付 WOLF'S HEADオイルバケットポンプ30Lキャスター付WOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
欠品中
キャスター付
仕様(使用可能番手)0~♯100容量(L)30危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキットWOLF'S HEAD
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
幅広い国産車に対応半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
28,980税込31,878
1台
欠品中
軽量プラスチックボディエアーで動作するタイプ電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。質量(kg)7.52容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
オイルテスター WOLF'S HEADオイルテスターWOLF'S HEAD
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズカプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャーWOLF'S HEAD
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
汎用タイプラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEADエアーバキュームデントプーラーWOLF'S HEAD
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
オイルフィルターカッター替刃 WOLF'S HEADオイルフィルターカッター替刃WOLF'S HEAD
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
WH-312C用替刃
オイルフィルターカッター WOLF'S HEADオイルフィルターカッターWOLF'S HEAD
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)WOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
流量計無金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEADオイルシリンジ1500ccWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース450mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース425mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
80Lオイルドレーナー WOLF'S HEAD80LオイルドレーナーWOLF'S HEAD
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
エアーでラクラク排出エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器寸法(mm)(受け皿)大550/小400質量(kg)28タンク容量(L)80全高(mm)1140~1580圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下ホース長さ(mm)(廃油)180危険物の類別非危険物最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
400mm延長パイプ WOLF'S HEAD400mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷
T-50D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約400危険物の類別非危険物
700mm延長パイプ WOLF'S HEAD700mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
オイルドレン50L WOLF'S HEADオイルドレン50LWOLF'S HEAD
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
オイルドレン30L WOLF'S HEADオイルドレン30LWOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
ローリングワークシート WOLF'S HEADローリングワークシートWOLF'S HEAD
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
4輪キャスターはスムーズな動きができます。シートの蓋を開けると工具や小物を入れられます。
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×335×310座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×170
ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEADペール缶ベアリングパッカーWOLF'S HEAD
89,980税込98,978
1個
欠品中
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1