絞り込み
ブランド
- WOLF'S HEAD
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,820)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(837)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(551)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(488)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(444)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
- アイエルモータースポーツ(386)
- カーク産業(384)
- PIAA(375)
- ブランドをもっと見る

ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)
WOLF'S HEAD¥8,998税込¥9,8981個欠品中ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
オイルファンネル
WOLF'S HEAD¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
エンジンオイルファンネルキット
WOLF'S HEAD¥9,398税込¥10,3381セット欠品中幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
エアー式オイルチェンジャー
WOLF'S HEAD¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オイルを負圧により吸引・回収する工具です。付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
ポータブルベアリングパッカー
WOLF'S HEAD¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
GP-10A用ホース780mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷スチール製吸引ホース(青)用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
オイルドレン50L
WOLF'S HEAD¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
オイルドレン30L
WOLF'S HEAD¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
緊急簡易ポンプ
WOLF'S HEAD¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
エアーバキュームデントプーラー
WOLF'S HEAD¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
オイルテスター
WOLF'S HEAD¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
オイルシリンジ1500cc
WOLF'S HEAD¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ブレーキエア抜き用ホースセット用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース425mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
ローリングワークシート
WOLF'S HEAD¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷4輪キャスターはスムーズな動きができます。シートの蓋を開けると工具や小物を入れられます。材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×335×310座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×170
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用。コック付で余ったLLCがこぼれません。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
ポータブルパーツクリーナー
WOLF'S HEAD¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20






























![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)