硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装
仕様ダ円パターン、ツヤあり
タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料
指触乾燥時間(分)約10(20℃)
危険物の類別第四類
磨き可能時間(時間)15以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2019年2月現在)
ボカシ塗装時のスプレーミストのなじみ性を向上させる効果があります。
シルバーメタリック系塗色におけるボカシ際の黒ズミの発生を抑える効果があります。
用途ボカシ際をきれいで滑らかな仕上がりになるように整える目的で使用する処理剤です。
ベースコート及びトップコートクリヤーに共通して使用できます。
仕様【使用可能な塗料】077L プロタッチ & プロタッチ モノコート、088L パナロック & パナロックマルス2K、149L エコロック 各種クリヤー(※149-8850 エコロック アンチスクラッチクリヤー TRには使用できません。 専用のボカシ剤、149-8800 エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤をご使用ください。)、150L マルチトップ 各種クリヤー、【保護具 / 安全衛生】適切な安全保護具を着装してください。
危険等級Ⅲ
保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.785L
危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2019年2月現在)
ボカシ塗装時のスプレーミストのなじみ性を向上させる効果があります。
シルバーメタリック系塗色におけるボカシ際の黒ズミの発生を抑える効果があります。
用途ボカシ際をきれいで滑らかな仕上がりになるように整える目的で使用する処理剤です。
ベースコート及びトップコートクリヤーに共通して使用できます。
仕様【使用可能な塗料】077L プロタッチ & プロタッチ モノコート、088L パナロック & パナロックマルス2K、149L エコロック 各種クリヤー(※149-8850 エコロック アンチスクラッチクリヤー TRには使用できません。 専用のボカシ剤、149-8800 エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤をご使用ください。)、150L マルチトップ 各種クリヤー、【保護具 / 安全衛生】適切な安全保護具を着装してください。
塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.785L
危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
配合可能塗料の可使時間を延長します。
夏期高温時におけるミストなじみ性の低下と仕上り外観の低下を抑制することが可能です。
特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。
(2020年6月現在)
用途エコマルチ 反応遅延剤は、特定化学物質障害予防規則(特化則)対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。夏期高温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を遅らせ可使時間を長くすることで、塗料の急激な反応硬化によるスプレーミストなじみ性の低下や仕上り外観の低下を抑制します。
注意事項に留意しご使用ください。
仕様【配合可能塗料】073-5*** ハイロックECO ソリッド色&クリヤー(メタリック色は使用不可)、149-5145 エコロック ユーティリティークリヤーM、149-6*** エコロック ハイパークリヤー各種、202L ミラクルプラサフHB、HBプラサフ F-Ⅱ、ロックプラサフ クライマックス
使用方法各種配合可能塗料の主剤100に対して、規定量以内で配合してください。※配合に際しては少量配合より段階的に増やして調整することをお奨めします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.8L
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
エコロックグランドハードナー専用硬化剤
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年12月現在)
軽い塗装感になるように設計しましたので、コート時間全域の時間短縮に寄与します。
外観仕上り性重視の【2.0コート仕上げ】、作業効率重視の【1.5コート仕上げ】と多様なニーズにひとつの主剤で対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。
【2.0コート仕上げ】は、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現可能にします。
作業性と仕上り性を最適にバランス化した【1.5コート仕上げ】は、最速の塗装作業を可能とし、併せて塗料使用量も削減。ばく露リスクを低減し、VOC・CO2排出量も抑制する、人にも環境にもやさしい仕様です。
スプレーミストのなじみ性が良好ですので、塗り損じからのリカバリー塗装でも周辺の肌荒れを最小限にとどめ、肌調整のための磨き作業削減に寄与します。
仕様主剤:エコロックグランドクリヤー、硬化剤:エコロック、ランドハードナー各種/エコマルチハードナーフレックス(051-4F15)※051-4F16エコマルチハードナーハイフレックスは使用できません。、希釈剤:エコマルチシンナー#10~#40、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)
可使時間(分)【ポリッシング】(1.5コート)60℃×15、(2.0コート)60℃×20、50℃×40、【テーピング】(1.5/2.0コート)60℃×30、50℃×45、【屋外放置】(1.5/2.0コート)ポリッシング可能時間から20℃×14H
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
エコロックグランドクリヤーは、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観仕上りを実現可能にする環境配慮型2:1アクリルウレタンハイソリッドトップコートクリヤーです。
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年7月現在)
軽い塗装感になるように設計しましたので、コート時間全域の時間短縮に寄与します。
外観仕上り性重視の【2.0コート仕上げ】、作業効率重視の【1.5コート仕上げ】と多様なニーズにひとつの主剤で対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。
【2.0コート仕上げ】は、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現可能にします。
作業性と仕上り性を最適にバランス化した【1.5コート仕上げ】は、最速の塗装作業を可能とし、併せて塗料使用量も削減。ばく露リスクを低減し、VOC・CO2排出量も抑制する、人にも環境にもやさしい仕様です。
スプレーミストのなじみ性が良好ですので、塗り損じからのリカバリー塗装でも周辺の肌荒れを最小限にとどめ、肌調整のための磨き作業削減に寄与します。
用途外観の仕上りを重視される場合には、従来の【2.0コート仕上げ】、作業効率を重視される場合には、フラッシュオフタイムを取らない【1.5コート仕上げ】を推奨します。
ひとつの主剤で多様なニーズに対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。
仕様主剤:エコロック グランドクリヤー、硬化剤:エコロック グランドハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)
色クリア
希釈剤エコマルチシンナー #10~#40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
低粘度高固形分(ハイソリッド)設計で希釈量の少ない、低VOCタイプの高隠ぺい性2液型アクリルポリウレタン樹脂塗料です。
吹付固形分が高いため、少ない塗装回数で高光沢且つ、肉持ち感のある塗膜を形成することができ、上質な美しい仕上り外観品質が得られます。
また、強靭な塗膜は耐候性や耐薬品性に優れている
低粘度高固形分設計による希釈量が少ない低VOCタイプの高隠ぺい性塗料です。
吹付固形分が高く、高光沢で肉持ち感のある、上質な仕上り外観品質が得られます。
スプレーミストのなじみ性に優れ、塗り継ぎ部においても平滑な塗膜を形成する大面積塗装に適した設計です。
強靭な塗膜は、耐薬品性や耐候性などの塗膜性能に優れています。
用途高外観で高耐久性を必要とされる大型車両や建機、産業機械、鉄道車両などの塗装に適しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.6L
危険物の性状非水溶性
付着性がよく充填効果にすぐれた2液ウレタン系のプラサフです。キメが細かく、上塗りの吸い込みが少ないので美しく仕上がります。
適合(硬化剤)ハイロックDX073-8110
種別二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料
配合(主剤/HBサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1
危険等級Ⅲ
希釈(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対してスプレーパテ仕様10%、プラサフ仕様20%
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。