自動車用品 :「上塗り材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マルチトップ クリヤーシリーズのツヤ消し用として共通して使用できるほか、車両用上塗塗料(073、079、088ライン)のツヤ消し剤としても使用できます。
特性艶消し
新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。
垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。
単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。
主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。
低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤
配合5:1
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適合塗材【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース
危険物の性状非水溶性
黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。
付着性が良く、防錆力に優れます。
エアゾールタイプ
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
色黒
成分硝化綿ラッカー
トラスコ品番322-8843
質量(g)435
乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)
塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
塗布面積(cm2)1.2
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。
ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
色黒
トラスコ品番322-8860
質量(g)435
乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
塗布面積(cm2)1.2
危険物の性状非水溶性
1本(0.42L)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。
速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。
吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。
研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。
上塗り原色で調色可能(077、088ライン原色を各3%まで添加可能)ですから、アンダーカラーとしても使用できます。
希釈にはプロタッチ、パナロック、ハイロック、ロックエースの各シンナーおよびラッカーシンナー使用できます。
用途1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料。1液性で使いやすく、2液ウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感が得られます。上塗りには1液ベースコート塗料、2液ウレタン塗料、ラッカー系塗料などが使用できます。
色グレー
トラスコ品番851-1873
乾燥時間(分)研磨可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):30以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)上塗り可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):60以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)
危険等級Ⅱ
希釈(シンナー重量比)ベース100、シンナー40~60
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3.226L
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。