絞り込み
ブランド
  • GFORCE
  • モノタロウ(12)
  • エレコム(4)
  • 日本緑十字社(2)
  • エスコ(22)
  • トーグ安全工業(4)
  • メディアカバーマーケット(404)
  • アイエルモータースポーツ(339)
  • データシステム(58)
  • セルスター(28)
  • Pivot(26)
  • Meltec(大自工業)(22)
  • 大橋産業(BAL)(21)
  • ENDY(20)
  • SEIWA(セイワ)(18)
  • BRAITH(ブレイス)(17)
  • カシムラ(16)
  • ボンフォーム(15)
  • BESTEK(14)
  • carrozzeria(14)
  • エーモン(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動車用品 :「表示」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
  • 表示灯
  • 表示板
  • 表示器
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Record Buster AA/AAA Charger GFORCERecord Buster AA/AAA ChargerGFORCE
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
NiMHを極める。 単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。 コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。 最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER! 大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。 バッテリー管理を極める!4つの動作モード。 バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。 見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示! 盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。 今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載! スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。 モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける! 最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。 最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。 単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能 充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載 3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載 最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器 日本語(カタカナ)表示で操作カンタン モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載 USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載 バッテリー内部抵抗測定機能搭載 逆接続防止機能搭載 ファームウェアアップデート 充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300アズワン品番67-6610-88
LiPo Analyzer GFORCELiPo AnalyzerGFORCE
3,298税込3,628
1個
63日以内出荷
Balancer & Checker 操作カンタン!接続するだけ! LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。 バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。
仕様●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20gアズワン品番67-6610-49
GMD660P DC Charger GFORCEGMD660P DC ChargerGFORCE
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載! 最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器 LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応 DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作 タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載 別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6610-42
GMA465 AC Charger GFORCEGMA465 AC ChargerGFORCE
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。 Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応! 複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。 高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。 11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。 安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。 主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。 安定した動作を支える感応型クーリングファン。 本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。 さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。 一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。 LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台! RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版! 手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー! バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電! 逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!
仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6611-51
GD250 Discharger GFORCEGD250 DischargerGFORCE
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
最大35A/250Wの放電能力!大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに! 5.4~35Vの幅広い電圧に対応。あらゆるホビー用バッテリーを放電可能な大電流ディスチャージャー! 大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備。安定した放電力を実現! 放電終了電圧と放電電流を任意に設定可能。NiCD/NiMHのブレークイン・リフレッシュに適しています バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示 大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に適しています 対応バッテリー:LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V) 不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能) 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応(Windows専用) ※セル間のバランシング機能は備えていません。セルバランスにご注意ください。 回路保護用ヒューズを装備! 過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」 日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel出力することも可能!※GD200Discharger(G0270)にも対応 専用ソフトウェア「GF Batt Manager」をインストールする事により、経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。
仕様●付属品:GD250 Discharger本体、XT60ディーンズ変換ケーブル、交換用ヒューズ、取扱説明書●放電可能電圧:5.40-35.00V●低電圧アラーム:<5.2V●高電圧アラーム:>35V●最大放電出力:250W●放電電流設定範囲:0.01A-35.00A●スリープモード時消費電流:<100uA●スタンバイ時消費電流:≦35mA●電流表示公差:0.01-10.00A±60mA/10.00-35.00A±3%●電圧表示公差:5.40-10V±80mV/10-20V±120mV/20-35V±160mV●容量表示公差:±3%●サイズ:136.6×104.8×107mm●重量:879g●LiPo●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0●▼満充電電圧:8.4/12.6/16.8/21.0/25.2/29.4/33.6●▼最大放電電流(250W):35.00/27.77/20.83/16.66/13.88/11.90/10.41●LiHV●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.2/9.3/12.4/15.5/18.6/21.7/24.8●▼満充電電圧:8.7/13.1/17.4/21.8/26.1/30.5/34.8●▼最大放電電流(250W):35.00/26.88/20.16/16.12/13.44/11.52/10.08●NiMH●▼セル数:6S/7S/8S/9S/10S/11S/12S/13S/14S/15S/16S/17S/18S/19S/20S●▼最小カット電圧:5.4/6.3/7.2/8.1/9.0/9.9/10.8/11.7/12.6/13.5/14.4/15.3/16.2/17.1/18.0●▼満充電電圧:9.0/10.5/12.0/13.5/15.0/16.5/18.0/19.5/21.0/22.5/24.0/25.5/27.0/28.5/30.0●▼最大放電電流(250W):35.00/35.00/34.72/30.86/27.77/25.25/23.14/21.36/19.84/18.51/17.36/16.33/15.43/14.61/13.88アズワン品番67-6611-58
BB POWER TESTER GFORCEBB POWER TESTERGFORCE
8,898税込9,788
1セット
24日以内出荷
BB弾の初速・威力を簡単測定 初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。 ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。 片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。 選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。 6通りの弾パラメータを保存可能。 最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。 固定用フレキシブル三脚が付属。 測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。 BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。 クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用 設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算 IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定 4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア 6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示 時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能 電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様 1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き 小型フレキシブル三脚付属
仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192gアズワン品番67-6610-96
自動車用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら