英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。