絞り込み
ブランド
- パイオニア
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る
特価

ドライブレコーダーユニット
パイオニア¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷基本機能をおさえ、クリアな視界と高画質・高感度な録画も実現。昼も夜もクリアな視界と高画質かつ高感度な録画を実現。取付性にも優れたデジタルミラー型ドライブレコーダー。前後2カメラともに200万画素を備えた安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す明るくクリアな見やすい画像。「PureCel(R) Plus」採用により夜間でも色鮮やかに表示・記録。明るくクリアで瞬時に見やすい表示「11V型高輝度IPS液晶」。最大3倍まで拡大表示できる後方画像ズーム機能。後続車との距離感を細かく調整。様々な設定や調整もタッチパネルでカンタン操作。車室内に美しく調和するスマートで使いやすいデザイン。車室内インテリアのフィット感にも配慮したデザインとすっきりとした配線形状付属品本体×1/リアカメラ(3m)×1/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/microSDHCカード(32GB)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット×1/防水シート×1/GPSアンテナ(2m)×1/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2消費電力(W)5.5角度(°)(取付推奨)リアカメラ:10~85方式動画圧縮:MP4(H.264)本体質量(g)本体:360 /リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)センサーGセンサー:3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能/駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:23.6×33.3×23.6(ブラケット含まず)電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画構成録画ファイル:1分/3分記録媒体microSDHC/microSDXCカード class10(16~256GB)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶保証期間メーカー3年保証本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(フロントカメラ収納時):257.6×43.9×74.0/本体(フロントカメラスライド時):287.9×43.9×74.0モード(録画)フロントカメラ/リアカメラ共通:1920×1080P撮像素子フロントカメラ/リアカメラ共通、200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)本体:-10~60 /リアカメラ:-30~70F値フロントカメラ:F2.0、リアカメラ:F1.8フレームレート27.0fps画角(記録)フロントカメラ:水平111° 垂直58° 対角134°、リアカメラ:水平112° 垂直59° 対角130°GPS同梱
楽ナビマップ TypeⅨ Vol.4・SD更新版
パイオニア¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷対象機種AVIC-RQ822-D、AVIC-RL822-D、AVIC-RW822-D、AVIC-RZ822-D、AVIC-RQ722-DC、AVIC-RF722-DC、AVIC-RL722-DC、AVIC-RQ722、AVIC-RF722、AVIC-RL722、AVIC-RW722、AVIC-RZ722、AVIC-RL821-D、AVIC-RW821-D、AVIC-RZ821-D、AVIC-RQ721-DC、AVIC-RF721-DC、AVIC-RL721-DC、AVIC-RQ721、AVIC-RF721、AVIC-RL721、AVIC-RW721、AVIC-RZ721、AVIC-RQ920-DC、AVIC-RF920-DC、AVIC-RL920-DC、AVIC-RW920-DC、AVIC-RZ920-DC、AVIC-RQ720、AVIC-RF720、AVIC-RL720、AVIC-RW720、AVIC-RZ720
楽ナビマップ TypeⅧ Vol.7・SD更新版
パイオニア¥19,980税込¥21,9781台当日出荷対象機種AVIC-RQ912、AVIC-RL912、AVIC-RW912、AVIC-RZ912、AVIC-RL812-D、AVIC-RW812-D、AVIC-RZ812-D、AVIC-RL712、AVIC-RW712、AVIC-RZ712、AVIC-RQ911、AVIC-RL911、AVIC-RW911、AVIC-RZ911、AVIC-RQ911-E、AVIC-RL811-D、AVIC-RW811-D、AVIC-RZ811-D、AVIC-RL711、AVIC-RW711、AVIC-RZ711、AVIC-RL711-E、AVIC-RW711-E、AVIC-RZ711-E、AVIC-RL910、AVIC-RW910、AVIC-RZ910、AVIC-RL810-D、AVIC-RW810-D、AVIC-RZ810-D、AVIC-RL710、AVIC-RW710、AVIC-RZ710
ETCユニット
パイオニア¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷情報がタイムリーにわかる。利用履歴をすぐ確認できる。音声案内も聞き取りやすい。豊富なサポート機能で安心。ETCカードの挿入有無がすぐわかる。読み込みエラーをカラー変化でお知らせ。有効期限も知らせてくれる。スッキリと取付けできる。小型アンテナと本体で目立たず取付け。純正位置にもすっきり、使いやすくその他保証書付質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)200 mA以下
スピーカー取付キット
パイオニア¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷トヨタ車専用スピーカー「TS-H100-TY」とセットで使用するスピーカー取付キットとなります。トヨタ車専用スピーカーのより最適な音場とプリウスの車室内に溶け込む高品位デザインを両立した専用設計付属品ガーニッシュ (左右)、ビーコン用ブラケット、取付ネジ×4、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-H100-TY適合車種プリウス(R5/1~現在 ※2025年5月現在)
トゥイーター取付キット
パイオニア¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
ETC2.0ユニット
パイオニア¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷ますます便利になるETC2.0のサービス。あなたのドライブを画像と音声でサポート。ETC機能も快適に使える。動作確認も一目でわかる。読み込みエラーも知らせてくれる。スッキリと取付けできるその他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下
スピーカー取付キット
パイオニア¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷カスタムフィットスピーカー(16cm)用。16cmスピーカーへの大型化が実現できるジムニー(JB23型)用スピーカー取付キット付属品遮音クッション適合車種ジムニー H10/10~H30/7
楽ナビマップ TypeⅦ Vol.12・SD更新版
パイオニア¥19,980税込¥21,9781台当日出荷対象機種AVIC-RW303III、AVIC-RZ303III、AVIC-RW303II、AVIC-RZ303II、AVIC-RQ903、AVIC-RW503、AVIC-RZ503、AVIC-RW303、AVIC-RZ303、AVIC-RZ103、AVIC-RQ902、AVIC-RL902、AVIC-RW902、AVIC-RZ902、AVIC-RL802-D、AVIC-RW802-D、AVIC-RZ802-D、AVIC-RZ702、AVIC-RW502、AVIC-RZ502、AVIC-RW302、AVIC-RZ302、AVIC-RZ102、AVIC-RW901-R、AVIC-RZ901-R、AVIC-RL901、AVIC-RW901、AVIC-RZ901、AVIC-RW900-R、AVIC-RZ900-R、AVIC-RL801-D、AVIC-RW801-D、AVIC-RZ801-D、AVIC-RZ701、AVIC-RW501、AVIC-RZ501、AVIC-RW301、AVIC-RZ301、AVIC-RZ201-D、AVIC-RL900、AVIC-RW900、AVIC-RZ900、AVIC-RW800-D、AVIC-RZ800-D、AVIC-RZ700、AVIC-RZ500、AVIC-RW300、AVIC-RZ300、AVIC-RZ200、AVIC-RL99、AVIC-RW99、AVIC-RZ99、AVIC-RZ77、AVIC-RZ66、AVIC-RZ06II、AVIC-RZ55、AVIC-RW33、AVIC-RZ33、AVIC-RZ22、AVIC-RL09、AVIC-RW09、AVIC-RZ09、AVIC-RZ07、AVIC-RZ06、AVIC-RL05、AVIC-RZ05、AVIC-RW03、AVIC-RZ03