絞り込み
ブランド
- COTEK(コーテック)
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

高性能充電器 CXシリーズ
COTEK(コーテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFFRoHS指令(10物質対応)対応
COTEK製 バッテリー充電器 CX2440
COTEK(コーテック)¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440質量(kg)3.9出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)40電流範囲(A)0-40動作温度(℃)-20~+50消費電流13.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1
COTEK(コーテック)¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー。CXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作。ファンモードの選択が可能。充電状態の情報を表示。ケーブル7.5m付き適合機種CXシリーズ型式CR-1寸法(mm)73.5×57×24保存温度範囲(℃)-30~70待機電流40mA未満動作温度範囲(℃)-10~40入力電圧12-24Vdc
COTEK製 バッテリー充電器 CX1250
COTEK(コーテック)¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷大容量 DC12V 50A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1250質量(kg)3.1出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)50電流範囲(A)0-50動作温度(℃)-20~+50消費電流8.24A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1215
COTEK(コーテック)¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷大容量 DC12V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1215質量(kg)1.6出力1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)15電流範囲(A)0-15動作温度(℃)-20~+50消費電流2.5A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX2425
COTEK(コーテック)¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷大容量 DC24V 25A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2425質量(kg)2.9出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)25電流範囲(A)0-25動作温度(℃)-20~+50消費電流8.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX2415
COTEK(コーテック)¥41,980税込¥46,1781式6日以内出荷大容量 DC24V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。大容量かつ低価格!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません。型式CX2415質量(kg)1.6出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)12.5電流範囲(A)0-12.5動作温度(℃)-20~+50消費電流4.2A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1280
COTEK(コーテック)¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷大容量 DC12V 80A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1280質量(kg)4出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)80電流範囲(A)0-80動作温度(℃)-20~+50消費電流13.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1235
COTEK(コーテック)¥61,980税込¥68,1781式6日以内出荷大容量 DC12V 35A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1235質量(kg)1.9出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)35電流範囲(A)0-35動作温度(℃)-20~+50消費電流6.2A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
COTEK製 バッテリー充電器 CX1225
COTEK(コーテック)¥47,980税込¥52,7781式6日以内出荷大容量 DC12V 25A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1225質量(kg)1.7出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/ 14.7充電電流(A)25電流範囲(A)0-25動作温度(℃)-20~+50消費電流4.1A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC