自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます
カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0
最高使用圧力(MPa)1
適合米式バルブ
使用温度(℃)0~50
本体凸エアープラグ
適合流体空気
相手側取付サイズ凹エアーソケット
接続口エアープラグ
適応一般自動車
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。