自動車用品 :「エア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色ブラック
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)5
電圧(V)DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)約3
連続使用時間約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)約10
最大消費電流(A)8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
アルミ合金製のシルバーメッキカラーのエアバルブキャップ。エアバルブのゴムの劣化を防ぐ。取付簡単。4個入り。
用途車の小物
色シルバーメッキ
質量(g)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×20×15
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。
仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)
付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース
色BK
質量(g)780
長さ(cm)エアホース:約40
定格入力電圧(V)DC5
出力電流(A)ジャンプスターター:240~900
バッテリーリチウムイオンバッテリー
定格入力電流(A)2
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)本体:最大約6
環境温度範囲(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約500回
ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)
定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2
入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5
動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40
計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar
コード長さ(m)(受信モニター側)約3
送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5
送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
電源(送信センサー)CR1632電池×4個
IP等級送信センサーバルブ:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21
本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個
セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書
寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D
質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)
連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65
色ブラック
高さ(mm)185
質量(g)160
奥行(mm)130
取付け方法エアコンルーバー
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
色ブラック
質量(g)80
取付方式エアコンフィン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86
適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内
適合容量(g)300以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
シンプルでスポーティーなドリンクホルダー。
ウレタンクッションで走行時の振動によるカタカタ音を低減。
直径72mmまでの缶、コンビニカップ、600mLペットボトルに対応。
付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口に取り付けができます。
エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。
エアコンの冷風・温風により、ドリンクを保冷・保温することができます。
付属品クリップ3種類・両面テープ
色カーボン/ブラックメッキ
直径(Φmm)72対応
質量(g)70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×90×106
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル
寸法(mm)直径Φ59×奥行27
質量(g)51
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)0~40
入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。
エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
色ブラック
質量(g)60
取付方式エアコンフィン、テープ貼り付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式エアコン取付
本体質量(g)105(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
スマートフォンの自重でアームが閉まり、簡単にホールド可能。エアコン吹き出し口に挟むだけの簡単取り付け。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ホールド部分にアルミ合金を使用。
質量(g)58
取付方式エアコン吹出口
適合サイズ幅:56~92mm、厚み:11mm以内、重量:130~280g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×90
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ
質量(g)40
電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)
入力USB5V Type-C
対応SCMS-T:対応
端子USB
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
Bluetooth対応
マルチペアリング(履歴保持):2台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書
材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装
質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21
温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)
連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です
送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)
空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)
動作温度範囲(℃)0~40
IP等級IP67
送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。
エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。
場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約4.5cmx4cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)
色レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応のエアコン取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。傾き防止フラップ付きのエアコンフィン取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。
ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。
エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。
場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約8cmx6cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)
質量(g)95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×52
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマホの自重で自動ホールドする縦置き/横置き両対応のエアコン取付スマホホルダーです。最大50mmの横方向スライドが可能なロングアームを採用、ボールジョイントで見やすい角度への調節が可能です。ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×105×150
対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
エアコン吹き出し口取り付け用ドリンクホルダー。はさみこんで調節できるから簡単。直径55mm~85mmまでの細缶/太缶/ペットボトル/カップ麺まで対応。手動で挟み込み、正面のプッシュボタンでアームをリリース。ブラックメッキとカーボン調のスタイリッシュなデザイン
色ブラック
高さ(mm)82
適合サイズ(mm)直径50~80
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。
質量(g)95
出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15
取付方式エアコン取付
使用電源(V)USB5~12
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)
取付方式エアコン吹出口
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
MagSafeに直接取り付けできるロングアームマグネットホルダーです。横型/縦型エアコンフィン専用、金属製のエアコンフックでしっかり取付できる締め込み式です。長さが調節できる可動式のロングアームを採用、エアコンを隠さず、見やすい位置に固定できます。
付属品スマホ貼り付け用金属プレート、アルコールクリーナー、透明保護シール、位置決めテンプレート
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×130×90
対応エアコン口形状:角型縦ルーバー、角型横ルーバー(フィンの隙間8mm以上、奥行12mm以上30mm以内、厚さ3mm以下、幅10mm以上)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連
付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)
色ブラック
質量(g)90
取付方式エアコン取付
入力5V / 9V USB Type-C
最大出力15W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
付属品エアコン取付用クリップ、USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)130
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~35
入力5V 0.5A Type-C
適合サイズ幅:約62~88mm以内 厚み:30mm以内 重量:300g以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×110
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。
赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。
USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ
質量(g)200
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)5~35
使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130
入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C
保証期間6ヶ月
ワイヤレス通信Qi
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ
質量(g)175
取付方式エアコンフィン
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。
ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
付属品エアコン取付用クリップ/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)120
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~35
入力5V/0.5A
ケーブル入力:type-c
耐荷重(g)300以内
対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)175
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。