自動車用品 :「ヒエ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM400 クールマン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

旭エンジニアリングヘッドガスケットリペア
本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
適合車エンジン車 危険物の類別非危険物 関連資料(1.91MB)
1本(472mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

JHyf 充填ホース 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング充填ホース
本品はR1234yf用のガスチャージホースです。
適合R1234yf 危険物の類別非危険物
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

旭エンジニアリング仕上げ作業用PF
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途仕上げ作業用・工業用途用 容量(g)3 粘度2000cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.25MB) 危険物の性状非水溶性
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

旭エンジニアリングフィルム25
レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
999 税込1,099
4日以内出荷

旭エンジニアリングディスクブレーキ鳴き防止剤
パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量29.6mL 関連資料(0.7MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

旭エンジニアリング浸透作業用QC
初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度40cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.1MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用CF
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度20cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.03MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

2691 WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングWRSガラスリペアワン
RoHS
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.28MB) 取扱説明書(1.16MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,980 税込4,378
当日出荷

CM400-KIT クールマン導入キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン導入キット
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量66mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
RoHS
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

旭エンジニアリングファインドリーク
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000 セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル 質量(g)182 連続使用時間(時間)実用2/最長4 使用電池3.7Vリチウムイオン充電池 径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130 充電時間(時間)4(完全放電時) 危険物の類別非危険物 関連資料(3.45MB) 照射距離(m)0~20
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

旭エンジニアリングスターターキット25回分
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

旭エンジニアリングリークマン
RoHS
本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.32MB)
1個(1L)
7,498 税込8,248
6日以内出荷

新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。
用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用 セット内容液50ml+スポンジ 使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。 容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(50mL)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。 トラスコ品番161-7031 粒度平均1ミクロン 質量(g)200 容量(g)200 アズワン品番64-8326-29 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

旭エンジニアリング1mホース
危険物の類別非危険物
1本
2,154 税込2,369
5日以内出荷

旭エンジニアリング超硬ドリル
レジン液の通り道をつけるためコードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用NL
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度50cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.06MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

旭エンジニアリングオイルシステム内部洗浄剤
エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。 適合車エンジン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量325mL 関連資料(2.85MB) 危険物の性状非水溶性
1個(325mL)
1,950 税込2,145
4日以内出荷

旭エンジニアリングコードレスドリル
レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
出力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 本体寸法(mm)150×Φ25 本体質量(g)82 充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル) 入力(W)12 危険物の類別非危険物 関連資料(10.61MB) 稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
1台
15,600 税込17,160
7日以内出荷

1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。 適合車エンジン車 危険物の類別非危険物 関連資料(3.12MB)
1本(237mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

旭エンジニアリングフェルトバー
最終ガラス上に固まった仕上げ用レジン液を超微粒子研磨剤で磨く時に、コードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

旭エンジニアリング替えバルブ
ポンプVP60内の空気を出し入れするためのバルブです。
危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

旭エンジニアリングブレードホルダー
ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。
危険物の類別非危険物
1個
1,950 税込2,145
4日以内出荷

CATACLEA カタクリーン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングカタクリーン
エンジン内を清浄し、正常に戻し、保護します。最大60%炭素排出量を削減します。フィルター目詰まりの解消。強制再生回数の減少、再生インバーター延長、燃費、パワー、トルクの向上、メンテナンスコストの削減。ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド全ての燃料に使用可能です。
使用方法1燃料タンクへ入れてください。2燃料残容量に対し3%(15Lに1本)添加し、普通に15分間走行してください。汚れがひどい場合は、2時間(100km)走行してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 関連資料(5.34MB) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

旭エンジニアリングCM1600注油機
本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。
危険物の類別非危険物 関連資料(0.78MB)
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

旭エンジニアリング充填ホース
クールマン用の充填ホースです。
危険物の類別非危険物 関連資料(1.05MB)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ABC-300 撥水ボディーコート 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング撥水ボディーコート
RoHS
一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!。さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB)
1本(300mL)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

KT 黄ばみとーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング黄ばみとーる
RoHS
ヘッドライトやストップランプの黄ばみや曇りを塗って擦るだけでとれるジェル状の特殊剥離剤です。
使用方法1.ヘッドライトやレンズ以外の部分に液剤が付着しないようにマスキングテープで養生をして水に濡らして絞ったタオルにて砂ホコリや汚れを拭き取って下さい。2.本品をソフトスポンジ等に含ませ、垂れない程度にヘッドライトに十分塗り込み、黄ばみや曇りが取れるまで液をつけながら、縦横によく擦って下さい。3.黄ばみや曇りが取れたら、時間をおかずに水を湿らせたタオルにて本品と汚れを完全に拭き取った後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本(100mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

旭エンジニアリングウロコとれ~る
RoHS
ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
用途フロントガラスのウロコ除去 使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.98MB)
1本(200mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。 危険物の類別非危険物 関連資料(2.72MB)
1本(1000mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

EC ミセスクール 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングミセスクール
RoHS
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

WRGC 超撥水・ガラスクリーナー 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング超撥水・ガラスクリーナー
RoHS
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
使用方法1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.1MB) 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

旭エンジニアリングマスターアッシュ
強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。
使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料(8.85MB) 危険物の性状非水溶性 効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少
1個(1L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
11,700 税込12,870
4日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット5回分
5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

旭エンジニアリングクランプ
9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷