自動車メーカーOEM品質。高品質のクオーツガラス採用。車検対応
定格42V35W
色温度(K)4200
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ライセンス球、その他
適合ガラス球:G18
色クリア
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
口金BA15s
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最大で8年
ベースP43t-38
バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ
明るさ(Lm)900/1200
アプリケーションハイビーム/ロービーム
ワット数15W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途テール球、その他
色クリア
定格電圧(V)12
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途バック球、その他
適合ガラス球:T16
色クリア
消費電力(W)16
定格電圧(V)12
口金W2.1×9.5d
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
刷新されたフィリップスUltinonEssentialLEDは、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12Vと24Vに適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。簡単に取り付けられるスタイリッシュなLEDライティング。6500Kのスタイリッシュな白色光。ドライバーボックス一体型。主要車種に対応
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ●対応電圧:12Vおよび24V
電圧(V)12/24
光源LED
色温度(K)6700
寿命1500時間
ベースPX22d
光束(Lm)1550
バルブLEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ
アプリケーションロービーム
ワット数24W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ヘッドライト用
タイプH4
定格電圧(V)12
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ポジション球、その他
適合ガラス球:T10
色クリア
消費電力(W)5
定格電圧(V)12
口金W2.1×9.5d
1箱(10個)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
純正採用世界No.1ノーマルバルブです。ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブです。
質量(g)2.6
タイプH6W
定格電力(W)6
ベースBAX9S
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ
仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1
電圧(V)12
口金T10/14/T10x31に対応
光源LED
色温度(K)6000
寿命12年
ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d
光束(Lm)60
バルブマルチソケットルームランプ
アプリケーションルームランプ
1箱
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
自動車メーカーOEM品質。高品質のクオーツガラス採用。車検対応
定格42V35W
色温度(K)5700
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯
長さ(mm)最小680~最大2100
質量(kg)1.7
ケーブル長(m)電源:5
保証期間1年
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性IK07
耐水性IP54
明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)
点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
自動車照明専用のLEDチップを搭載。無駄を抑えた省ルーメンなのに明るい!純正比3.5倍。排熱設計で、光束維持率95%LEDの発熱に伴う明るさ低下を抑制。コントロールユニット一体型、取付簡単カプラーオン。エアーブースト(1ピースアルミヒートシンクとファン)によるヂュアル放熱方式を採用。車検対応
規格H4
電圧(V)12V
色温度(K)5800(純白色)
保証期間5年
光束(Lm)3000/2000
アズワン品番68-4181-15
LED寿命(時間)5000
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1箱
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ウィンカー球
色アンバー
消費電力(W)21
定格電圧(V)12
12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー
その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free
質量(kg)2
出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V
温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105
保証期間1
充電時間(時間)2.5(PD100W使用時)
モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ)
バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh)
始動電流(A)500
充放電回数(回)1000
ピーク電流(A)1100
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最大で8年
LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)
バルブH8、H11、H16
明るさ(Lm)820
アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3
ワット数10W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K。明るさ200%アップ。純正バルブ配光で明るさ向上。より明るく。より強く。より白く
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V
種別AirCool/SafeBeam
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最長12年
ベースP20d、P22d
バルブHB4/HB3
明るさ(Lm)1760
アプリケーションハイビーム/ロービーム
ワット数25W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。