絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(701)
  • JTC(2,005)
  • MAZDA(マツダ)(216,547)
  • NAKANO(6,710)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • エスコ(1,019)
  • カーメイト(594)
  • スズキ(21,186)
  • スバル(36,110)
  • スバルアクセサリー(832)
  • ダイハツ(16,054)
  • トヨタ(140,040)
  • ニッサン(87,650)
  • ホンダ(45,376)
  • ミツビシ(138,028)
  • メディアカバーマーケット(1,766)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • 工進(801)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DH-2/CF-4

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
    用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DD40

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
    用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
  • ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ホイールベアリンググリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1本(180kg)
    12日以内出荷
    大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
    用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受使用温度範囲(℃)-20~30滴点(℃)204増ちょう剤リチウム石鹸蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)危険物の類別非危険物銅板腐食変化なし(100℃/24時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
  • ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼルCF

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(200L)
    欠品中
    高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
    用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • グリースタグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    グリースタグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(300g×48本)
    5日以内出荷
    増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
    用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
  • シャーシーグリース(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    シャーシーグリース(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1缶(180kg)
    6日以内出荷
    淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
    用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格
  • ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ATF Ⅱ(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
    用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-5

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
    用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    モーターマルチ エンジンオイル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1缶(200L)
    欠品中
    モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
    用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル引火点(℃)(COC)230密度(g/cm3)(15℃):0.877流動点(℃)-32.5粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数137色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
  • タルシアユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    タルシアユニバーサル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    容量(L)200引火点(℃)266外観褐色流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.924危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-3 90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-3 90

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
    用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • ファームギヤB(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ファームギヤB(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1缶(200L)
    欠品中
    湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。 新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当) 優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。 さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。 低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。
    用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。 建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。引火点(℃)226流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162密度(g/cm3 at15℃)0.880酸価(mgKOH/g)2.8危険物の性状非水溶性