絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(79)
  • JTC(223)
  • デンゲン(164)
  • エスコ(160)
  • 武蔵ホルト(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(102)
  • SOFT99(70)
  • KTC(66)
  • REX(レックス)[自動車用品](56)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • ミヤサカ工業(47)
  • Petronas(47)
  • PERMATEX(45)
  • エム・あい(41)
  • PITWORK(日産)(39)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • BLUESTAR(36)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • Noxudol(ノックスドール)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ グリース銀河 コスモ石油

    コスモ グリース銀河

    コスモ石油(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(400g×20本)
    翌々日出荷
    有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
    用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
  • ハイメリットCE コスモ石油

    ハイメリットCE

    コスモ石油(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
    L4.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-5

    コスモ石油
    23,980税込26,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル流星 コスモ石油

    コスモ ディーゼル流星

    コスモ石油(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
    5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
  • コスモ 耐熱グリースA コスモ石油

    コスモ 耐熱グリースA

    コスモ石油
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
    用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
  • コスモ SPコンクリートポンプグリース コスモ石油

    コスモ SPコンクリートポンプグリース

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    コンクリートポンプのピストン駆動部や開閉弁の駆動を円滑に行うために開発された専用グリースです
    外観淡褐色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
  • コスモ トルクオイル 15 コスモ石油

    コスモ トルクオイル 15

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
    容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • コスモ リオ ATX-ECO コスモ石油

    コスモ リオ ATX-ECO

    コスモ石油
    35,980税込39,578
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。
    赤色種類ATF容量(L)20引火点(℃)198流動点(℃)-50.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.85危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤー GL-3 90 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-3 90

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
    容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル CF コスモ石油

    コスモ ディーゼル CF

    コスモ石油
    20,980税込23,078
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
    用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。粘度指数101
自動車用オイル・ケミカル