自動車用品 :「サイズ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,790 税込4,169
3日以内出荷

乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に 材質高密度ポリエチレン 使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100) 適合車種乗用車 総質量(kg)2.4
1箱(1箱)
3,840 税込4,224
当日出荷

リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼 アズワン品番65-3886-27
1丁
8,760 税込9,636
翌日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に 材質高密度ポリエチレン 使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200) 適合車種SUV 総質量(kg)4.4
1箱(1箱)
6,400 税込7,040
翌日出荷

接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm アズワン品番65-9260-15 危険物の類別非危険物
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷

セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
1箱
2,420 税込2,662
翌日出荷

【リングサイズ】122mm(4-13/16”)、160mm(6-5/16”)、151mm(5-31/32”)、144mm(5-11/16”)、152mm(6”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します・
用途クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。 セット内容リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.3
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷

接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・ セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.8
1セット
49,100 税込54,010
翌日出荷

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-38 危険物の類別非危険物
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し 仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g 適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ セット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
1組
4,860 税込5,346
翌日出荷

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。アー
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-9280-42
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
5,680 税込6,248
翌日出荷

タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォーム エスコ品番EA928AH-14 質量(g)33 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
605 税込666
当日出荷

ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック 全長(mm)610 質量(g)540 取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷

12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)178 質量(g)64 容量(L)0.25 全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90 寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178 耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140 アズワン品番64-7880-66 危険物の類別非危険物
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10 寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
1,680 税込1,848
当日出荷

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用 すべり止めグリップ アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂 エスコ品番EA928AH-13 全長(mm)300 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

EA809PS-11,-16用 スポンジバフ
仕様●サイズ:Φ80×30mm●入数:2枚 アズワン品番65-2222-82 危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
1,100 税込1,210
当日出荷

エスコ品番EA942ES-100 セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1 危険物の類別非危険物
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm アズワン品番65-2178-95
1個
305 税込336
当日出荷

仕様●仕様:オス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合プラグ:EA538RB-61 アズワン品番65-2141-11
1袋(100袋)
1,500 税込1,650
当日出荷

自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質亜鉛メッキ鉄線 メッシュ数:40 サイズ(mm)150×200 線径(mm)0.23 目合い(mm)約0.4
1枚
1,760 税込1,936
当日出荷

仕様適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上 材質ステンレス 寸法(mm)320(W)×105(D)×120(H) 質量(g)740 取付穴(mm)10×15
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-04 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
翌日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1袋(20袋)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)