ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマー
ケース寸法(mm)145×98×49(H)
適合電線(mm2)0.5~2.0
1セット(1セット)
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。
ハサミでカットし、長さの調整が可能です。
粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
材質PVC
定格電圧30A以下、DC12360W以下
アズワン品番64-7916-09
線径(sq)3.0
用途取付、取外し両用
エスコ品番EA604AH-17
材質スチール
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)62~121
対辺(inch)【六角】3/4”
用途エンジン修理やメンテナンス時に
エスコ品番EA640TH-2
質量(g)120
グリップ長さ(mm)110
コード長さ(mm)910
最大開口(mm)13
定格100V15A
ケーブル1.25mm2(KlV)
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り
寸法(mm)8.7×10.9
ケース寸法(mm)205×145×40(H)
検電範囲(V)DC24
1セット
特価
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色青
定格電圧15A
アズワン品番64-7916-05
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色赤
定格電圧10A
アズワン品番64-7916-04
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)
材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅
ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)
アズワン品番64-7867-08
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
アズワン品番65-2141-03
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
アズワン品番65-2141-02
M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
色黒
仕様●仕様:オス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合プラグ:EA538RB-61
アズワン品番65-2141-11
1袋(100袋)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
丸型パイロットランプ。
電流(A)0.11
口金BA9S
寸法(Φ×mm)12×23
入数(個)10
1個(10個)
¥1,700~
税込¥1,870~
翌日出荷
1袋(20袋)ほか
¥790~
税込¥869~
当日出荷から翌日出荷
1袋(20袋)ほか
¥770~
税込¥847~
当日出荷から翌日出荷
M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
色黒
仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
アズワン品番65-2141-10
1袋(100袋)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1袋(100袋)
¥1,370~
税込¥1,507~
当日出荷
1袋(100袋)ほか
¥1,320~
税込¥1,452~
当日出荷から翌日出荷
保護構造IP65
仕様IDEC
型式ASN3K20N-NO24401
ノッチ数3
セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
1セット
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62
アズワン品番65-2141-12
1袋(100袋)
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
材質ナイロン66
色ナチュラル
アズワン品番64-7867-14
1個
¥2,040~
税込¥2,244~
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-97
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-96
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
アズワン品番65-2141-09
1袋(100袋)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
材質ナイロン66
アズワン品番64-7867-13
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-94
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)
定格電圧15A以下、DC12540W以下
アズワン品番64-7916-10
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り
寸法(mm)19×19
ケース寸法(mm)205×145×40(H)
検電範囲(V)DC24
1セット
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色黄褐色
定格電圧5A
アズワン品番64-7916-02
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色緑
定格電圧30A
アズワン品番64-7916-08
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様フルカバークリップ採用。
質量(g)100g
コード長さ(m)約230mm
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色白
定格電圧25A
アズワン品番64-7916-07
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
カーシャンプーボール
Fluke Forest(フルークフォレスト)
税込¥4,068
¥3,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。