安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、
iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)
材質アルミ
色レッド
本体質量(g)約450(ケーブル除く)
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46
定格出力(W)300、最大:350
コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。