ホイールドーリー スタンダードタイプ長崎ジャッキ(1件のレビュー)3日以内出荷
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションジャッキ(大型車タイプ)長崎ジャッキ3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)長崎ジャッキ3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)長崎ジャッキ3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)長崎ジャッキ3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
インパクトレンチハンガー長崎ジャッキ(1件のレビュー)3日以内出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120