絞り込み
ブランド
- HELLA
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- トヨタ(140,126)
- ミツビシ(138,055)
- ニッサン(87,637)
- ホンダ(45,383)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,120)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,029)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(839)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る

充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥9,698~税込¥10,668~1セットほか4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途国産標準車用定格電圧(V)12
欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175
米国車(BCI規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途米国車(BCI規格)用定格電圧(V)12
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries
HELLA¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
欧州車(DIN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。DINI規格認証済の為、ボルボ等に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(DIN規格)用定格電圧(V)12
センサー、クーラント温度 - センサー、クーラント温度
HELLA¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。電圧(V)12
センサー、カムシャフト位置
HELLA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。主な適合純正品番7 539 165 ・12 14 7 539 165 ・12 14 1 438 081タイプケーブル付き、シールなし電圧(V)12取付場所入口側ケーブル長(mm)405適合車種BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i適合メーカーBMW
センサー、エンジンオイルレベル
HELLA¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。タイプシール付き極数3
ウォッシャーフルードポンプ、フロントガラスウォッシャー
HELLA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。主な適合純正品番1J6 955 651 ・A 210 869 10 21 ・8 377 987形状プラグハウジング:角型、円形タイプデュアルポンプ電圧(V)12適合車種MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works運転モード電気式適合メーカーAUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、MINI、VW
ウォーターポンプ
HELLA¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。仕様ウィング数:6主な適合純正品番036 121 005 R ・ 036 121 005 QX ・036 121 005 Qホイール直径(Φmm)バケットホイール:64適合車種VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V直径(mm)プーリー:67288適合メーカーAUDI,VW