自動車用品 :「一斗缶 注ぎ口ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。