自動車用品 :「研磨 ステンレス」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液シリンジタイプ アルミニウム、鉄、スチール、真鍮、ステンレス鋼、亜鉛、銅、クロミウム等に適用。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能。 PP/PEの接着は不可。
用途接着剤 硬化剤(mL)25 主剤(mL)25 硬化時間(分)初期:4 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-51~149 危険等級 保管温度(℃)-8~28 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 剪断強度(N・m)24 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷