狭い場所での作業に最適!
セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット
全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455
ソケットサイズ(mm)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22
関連資料(0.65MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a
付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ7/16-20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a
仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別R-134a用
サイズ7/16-20
サイズ(mm)7/16-20
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。
寸法(mm)21・17
開き幅(mm)5~12
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)1.56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ポルシェ用
狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
主な適合純正品番8056426946
全長(mm)30
サイズM8.5/12PT
適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm
全長(mm)190
曲げ角度(°)100
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ATF交換時、狭いスペースで充填プラグの脱着が簡単に出来ます。
サイズT55
差込角(mm)17
メーカーBMW
適合車種BMW_MINI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,188
税込¥4,607
5日以内出荷
TESLA TESLA用 薄肉仕様で狭いスペース対応 マグネット付き
ショックのリテーニングナットの脱着が出来ます。
寸法(mm)13
全長(mm)63
差込角(mm)9.5
適合車種TESLA MODEL3
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。
約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。
付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。
関連資料(0.19MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
クランクシールの交換が簡単に出来ます。 。クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 。8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 。2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 。2pcsセンターボルト:M10、M12 。2pcsシールリムーバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。