絞り込み
ブランド
- BRIDGE[溶接用品]
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- トヨタ(140,125)
- ミツビシ(138,054)
- ニッサン(87,633)
- ホンダ(45,383)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,119)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,027)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
特価
![コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067855-231206-02.jpg)
コンパクトサイズ5極リレー
BRIDGE[溶接用品]¥1,298税込¥1,4281個欠品中狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18色黒定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)![セイデンキトール BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067846-231206-02.jpg)
セイデンキトール
BRIDGE[溶接用品]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減色黒長さ(cm)40コード長さ(cm)(アースコード)約80![プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38391511-250624-04.jpg)
プッシュリベット
BRIDGE[溶接用品]¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷主な適合純正品番52161-44010-B0色グレー適合板厚(mm)2メーカー特にトヨタ使用箇所ラジエーターグリル 他適合穴径(Φmm)10![増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067864-231206-02.jpg)
増設2連ソケット(防水タイプ)
BRIDGE[溶接用品]¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。色黒定格電圧(V)DC12/24適合電線サイズ(sq)2.0相当![ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067837-231206-02.jpg)
ヘッド・フォグライト変換コネクター
BRIDGE[溶接用品]¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。色黒長さ(cm)190![増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067880-231206-02.jpg)
増設デュアルUSB+ソケット
BRIDGE[溶接用品]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。色黒定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当![AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523540-250411-02.jpg)
AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル)
BRIDGE[溶接用品]¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3角度(°)【水平】140・90解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720画素数200万モニタ10.3インチ(20×1.5×3)防水性【カメラ・ケーブル】IP68





![圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523549-250407-02.jpg)
![コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067855-231206-02.jpg)
![セイデンキトール BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067846-231206-02.jpg)
![プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38391511-250624-04.jpg)
![増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067864-231206-02.jpg)
![ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067837-231206-02.jpg)
![増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067880-231206-02.jpg)
![AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523540-250411-02.jpg)
![ミニカプラー端子 BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523558-250407-02.jpg)