自動車用品 :「マイク コード」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ2.4インチカラーLED 画素数1200万画素 記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g)58 電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30 撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート30fps 待機時間約1時間 画角170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷