4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ2.4インチカラーLED 画素数1200万画素 記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g)58 電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30 撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート30fps 待機時間約1時間 画角170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

前方・車内を同時撮影でもしもの時に備える車用ドライブレコーダー
仕様撮影可能時間:64GBで18時間、前方・車内カメラ:3分 約130MB セット内容本体、取り付け用吸盤、シガーケーブル(約3.5m)、日本語取扱説明書 質量(g)約70 電源(V)シガーソケットより給電(12/24)、リチウムイオンバッテリー内蔵(400mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×46×40 センサーGセンサー有り 液晶サイズ1.58inch 解像度【動画】前方・車内カメラ:1280×720、【静止】前方・車内カメラ:1280×720 視野角前方:125°、車内:125° 記録ファイル形式動画:mov、静止画:jpg マイク/スピーカー有り 記録メディアmicroSD 64GB(Class10推奨) 防水性無し フレームレート27.5fps
1個
10,980 税込12,078
欠品中

バイク専用の完全防水の前後撮影ドライブレコーダー!Gセンサー付きで大事なデータを守ります。
仕様●[モニター]●▼本体:高さ58×幅180×奥行20mm●▼ケーブル長:約130mm●延長ケーブル長:約2430mm●USB電源ケーブル:約155mm●電源ケーブル:約2975mm●[カメラ]●▼本体:直径25×奥行44mm●▼ケーブル長:約73mm●[リモコン]●▼本体:直径40mm●▼ケーブル長:223mm●重量:約139g(モニター)●レンズ:F値:1.8 / 画角:150度(フロント・リヤ)●液晶サイズ:3.0インチ●電源:12V/24V 対応、ACC給電またはUSB給電●電力周波数:50Hz/60Hz ※東日本で使用する場合は50Hz、西日本で使用する場合は60Hzに合わせてご使用下さい。●記録メディア:microSDカード(~最大1TB)●記録ファイル●▼形式:mp4●▼解像度:1080P●▼フレームレート:30fps●コーデック:H264●Gショックセンサー:内蔵●マイク・スピーカー:内蔵●ループ録画:あり●動作温度:-10~60度●保存温度:-20~70度●防水:IP67(モニター、ケーブル、カメラ)●録画可能時間:128GBで約36時間 アズワン品番67-5757-04
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷