2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電圧計+2USBポート(TYPE-A)】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。 【USB合計出力4.8A】USBポート2口搭載し、1ポート最大2.4Aまで出力します。 【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。 【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数USB-Aポート×2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)79×32×42
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

【電圧計+USB(TYPE-A)+ソケット】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。 【DCソケット1口、USBポート2口付き】DC12Vのソケットが1口、2.4AのUSBポートが2口搭載しております。 【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。 【180°角度調節機能付き】首振り角度180°の角度調節が7段階で可能なダイレクトプラグタイプです。 【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数DC/1口・USB/2口 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)103×81×45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷