自動車用品 :「シガーソケット USB」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12 使用温度範囲(℃)-20~40 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M方式 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルスターホーム電源
家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)0~+40 入力容量162VA、18VA 出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)950 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く) 定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V 回路方式P.W.M. スイッチング方式 保存温度範囲(℃)-20~+80 電圧変動± 5%以下 リップル3.0%以下 定格出力電流10A、2.4A 最大出力電流(A)12
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷