絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,466)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)リテイナースナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼仕上(ヘッド)黒
1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-earKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に全長(mm)220質量(g)350仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)ユニバーサルマスターキーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87
ホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)ホースクランププライヤー 250mmKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
万能キー KNIPEX(クニペックス)万能キーKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)LSA-PLUS端子用インサートツールKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。
用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクランププライヤー 250mmKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
8551-250C用 スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)8551-250C用 スペアパーツKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
トラスコ品番788-3765
替えチップ KNIPEX(クニペックス)替えチップKNIPEX(クニペックス)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
仕様8559-250A 8551-250A用替えチップ質量(g)20
プロフィキー KNIPEX(クニペックス)プロフィキーKNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
一般的な遮断システム用
トラスコ品番752-1014寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9全長(mm)90質量(g)86