カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,818)
- ホンダ(1,814)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(837)
- スバルアクセサリー(833)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(552)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(489)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(442)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(385)
- アイエルモータースポーツ(385)
- PIAA(375)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルマスターキー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷一般的なキャビネットと遮断システム用寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
万能キー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷一般的なキャビネットと遮断システム用寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
LSA-PLUS端子用インサートツール
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
スプリングホースクランププライヤー 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
8551-250C用 スペアパーツ
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。トラスコ品番788-3765
プロフィキー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷一般的な遮断システム用トラスコ品番752-1014寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9全長(mm)90質量(g)86
スプリングホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70