絞り込み
ブランド
- エフイートレード(FE TRADE)
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る
特価

ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)
エフイートレード(FE TRADE)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子)
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目) 本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です 従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します 粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目液色白目の粗さ微細目~超微粒子目性質水溶性危険物の類別非危険物特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応