絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,466)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
欠品中
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
欠品中
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤 関西ペイントSATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤関西ペイント(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汚れ取りの必需品。 プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 硬化剤 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(0.4kg)
5日以内出荷
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
SUシリコンオフ 速乾形 関西ペイントSUシリコンオフ 速乾形関西ペイント(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ関西ペイント
9,198税込10,118
1缶(4kg)
当日出荷
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ硬化剤関西ペイント(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイントAGエコ コンビネーションフィラー関西ペイント(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(170g)
7日以内出荷
ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
セルバ70シンナー 関西ペイントセルバ70シンナー関西ペイント(1件のレビュー)
1缶(16L)
取扱停止中
用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ関西ペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)
6日以内出荷
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性
レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイントレタンPGカラーマッチングスプレー関西ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
レタンPGエコクリーナー 関西ペイントレタンPGエコクリーナー関西ペイント
1缶(16L)
取扱停止中
環境配慮型製品「レタンPGエコ」シリーズの脱脂剤(PRTR対象外)。 静電防止機能を持つ。
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)
6日以内出荷
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
欠品中
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2 ベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2 ベース関西ペイント(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレータイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
JUSTアクリルプラサフ 関西ペイントJUSTアクリルプラサフ関西ペイント
8,980税込9,878
1缶(4kg)
当日出荷
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60容量(kg)4粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃)膜厚(μm)30~40研磨可能時間(分)30以上(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)危険物の性状非水溶性
NEOX中間パテ速乾形 関西ペイントNEOX中間パテ速乾形関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(3kg)
4日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度10℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
8日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
ノンクロムプライマーベース 関西ペイントノンクロムプライマーベース関西ペイント
3,698税込4,068
1個(1kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
NEOX中間パテ遅乾形 関西ペイントNEOX中間パテ遅乾形関西ペイント
1缶(3kg)
取扱い終了
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度20℃:可使時間8分以内、研ぎ可能時間30分以上、温度30℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイントノンクロムプライマー硬化剤関西ペイント
2,098税込2,308
1個(0.5kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2 ダークグレーベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2 ダークグレーベース関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
PRTR届出対象外塗料です。消防法第2石油類。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ダークグレータイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
NEOXポリパテ標準形 関西ペイントNEOXポリパテ標準形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース標準形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚2mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間3分以内・研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
静電気オフ 関西ペイント静電気オフ関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(2L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NEOX鈑金パテ遅乾形 関西ペイントNEOX鈑金パテ遅乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース遅乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
水性エコクリーナー 関西ペイント水性エコクリーナー関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16L)
8日以内出荷
消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。 静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。 シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。 研ぎカスやホコリを除去します。 ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。 作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤適合材樹脂パーツ全般危険物の類別非危険物
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤関西ペイント
2,998税込3,298
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース)関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)
5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)