自動車用品 :「自動車 工具」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ、後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなります、サイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます、持ち手部分は長さの調整ができます、折り畳むとコンパクトになります、600デニールの丈夫な生地を採用、毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利、自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ、※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。[使用方法]、車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します
仕様●サイズ(mm):W350×D670×H300●底部マチ(mm):350●上部マチ(mm):最大600●持ち手(mm):約240-600●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):245●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-42
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

自動車のラゲッジルーム用のビッグバッグ、自動車の後部座席のヘッドレストに取りつけて使用、底部についたホックを留めると、大容量のバッグになります、トランクルームシートとして、車を汚れから守ります、600デニールの丈夫な生地を採用、持ち手はマジックテープタイプ、自動車のラゲッジルームの荷物を収納するバッグ[使用方法]、持ち手を調整し、後部座席の左右のヘッドレスト脚部に取付けます
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポジットボディで1.8kgと軽量。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。 作業者の負担が少ない後方排気システム。 自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。 エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108 アズワン品番68-0850-59
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷


インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質ブラシ:鋼線 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様1回の抜き取り量/約100CC 全長(mm)245 チューブ長さ(mm)140
1本
519 税込571
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適 全長(mm)195 質量(g)85 (1P) 軸長(mm)120 材質(軸)CR-V 材質(ハンドル)PP
1セット
999 税込1,099
当日出荷


自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
全長(mm)220、爪:25 全幅(mm)75 全高(mm)35 爪幅(mm)2-7.5 高さ(mm)爪:2 質量(g)241 材質(ワイヤー部)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm)76 適合サイズ(Φmm)53~125
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能。 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる。 フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利。
寸法(mm)1070×570
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

自動車の内張り及びクリップの取り外しに最適です。 細めのホースを取り外す時にも活用できます。
1本
749 税込824
当日出荷

ホイールにスナップインバルブを挿入する工具です。
全長(mm)330
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
1組
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
材質クロムバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。 ワイヤー長(mm)1829 ハンドル径(Φmm)18 ハンドル長さ(mm)102 ねじ(mm)六角:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17 質量(g)237 材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼 型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm) 差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。 材質S45C(中炭素鋼)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。 全長(mm)150 全幅(mm)23 全高(mm)23 ハンドル長さ(mm)94 先端外径(Φmm)19.9 内径(Φmm)先端部:12.1-17.1 寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10 質量(g)81
1本
699 税込769
当日出荷

1台
6,298 税込6,928
当日出荷

片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け 質量(g)170 サイズ(mm)210×145×70 最大耐荷重(kg)8 接着面約Φ70mm2
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷


1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。 全長(mm)215 全幅(mm)45 全高(mm)16.4 最大口開き(mm)130 質量(g)249
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

SIGNET(シグネット)メンテナンスマット
ウルトラビッグサイズの1枚ものメンテナンスマット。わずか685gと軽いので持ち運びがラクラク。EVAタイプでクッション性がよく凸凹な地面でもOK。工具やパーツが置ける窪み付き。表面はカーボン調。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×1049×310 質量(g)685
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷

バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202 質量(g)404
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SIGNET(シグネット)ドアトリムツールセット
ドア周りの内張り外しに便利なドアトリムツールの4本セット。
1セット(4個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーやオルタネーター等のチェックに。
直流電圧(V)6~24
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。ポケットサイズが大きく設計されており、ソケットで35mmまで設置。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)ポケット:14.5、214.3、215.2、216.1、229、214.7、213.8、213.2、2 全長(mm)350 質量(g)910 ポケット数8 材質(カバー)シリコンゴム マグネット8枚 材質(マグネット)ネオジム磁石
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。 全長(mm)235 全幅(mm)87 全高(mm)33 最大口開き(mm)30 爪厚さ(mm)先端:1.2-3 質量(g)195
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。
全長(mm)270 刃幅(mm)19・22・25・38
1セット(4本)
3,798 税込4,178
当日出荷

SIGNET(シグネット)ブーツバンドツール
幅3/8''もしくは1/4''のブーツバンドを締めつけ、切断ができます。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)