自動車用ハンモックバッグ

自動車用ハンモックバッグ SIGNET(シグネット) 自動車用ハンモックバッグ SIGNET(シグネット) 自動車用ハンモックバッグ SIGNET(シグネット) 自動車用ハンモックバッグ SIGNET(シグネット) 自動車用ハンモックバッグ SIGNET(シグネット)

自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ、後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなります、サイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます、持ち手部分は長さの調整ができます、折り畳むとコンパクトになります、600デニールの丈夫な生地を採用、毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利、自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ、※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。[使用方法]、車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します

仕様●サイズ(mm):W350×D670×H300●底部マチ(mm):350●上部マチ(mm):最大600●持ち手(mm):約240-600●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):245●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04770581 99984
2,200
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする