100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに
全長(mm)450
タイプ先曲がりタイプ
材質(ブラシ部)マイクロファイバー
ハンドル長さ(mm)130
先端角度45°
材質(ハンドル)PP、TPE
ブラシ長(mm)160
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。
ツールトロリーや車体につけて作業できます。
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。
全長(mm)220
全幅(mm)47
全高(mm)24
最大口開き(mm)46
内径(Φ)先端爪:8-10
内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
幅(mm)先端凹爪:6.5
質量(g)225
仕様ラチェット数:4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)175
全幅(mm)52
全高(mm)15.5
最大口開き(mm)28
先端幅(mm)22.5
高さ(mm)先端部:10
質量(g)213
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます。
バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです。
カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です。
細端子・B端子(テーパー)に対応しています。
ボディは腐食や衝撃に強いプラスチック製です。
※カップ型のブラシは太端子には使えません。
仕様●外(凸)側ブラシ長さ(mm):25●外(凸)側ブラシ径(Φmm):15●内(凹)側ブラシ深さ(mm):20●内(凹)側ブラシ径(Φmm):17●セット時全長(mm):約85●セット時全径(mm):約55●質量(g):65
アズワン品番68-0849-29
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)PP+PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15
材質(ハンドル)PP、PBT
危険物の類別非危険物
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
モップ部は超ソフトなマイクロファイバーを使用されます。 水を使わずに軽く拭くだけでホコリやゴミを取り除き、対象を傷つけません。 モップ部は細い繊維を重ねて編み込んだループ形状をしており、大小さまざまなホコリをきれいに取り除きます。また対象に糸くずを残しません。コンパクトサイズなので届きにくい箇所も簡単にアクセスできます。 取り外して洗濯可能です。 市販のインテリアクリーナーと併用することで洗浄力をあげ、ピカピカの仕上りを実現。【モップのお手入れ方法】 取り外して水洗いすることができます。 優しく絞って乾かして完了です。
用途洗車、カーケアに
材質(ハンドル)PP、ファイバーグラス
材質(モップ)コットン100%(パラフィン加工)
危険物の類別非危険物
強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
用途洗車、カーケアに
寸法(幅W×奥行D)(mm)125×55
材質(ブラシ部)PP
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)25
危険物の類別非危険物
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
用途燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。
全長(mm)190
適合寸法(mm)クランプ:18-28
最大口開き(mm)28
爪幅(mm)先端:6.2
幅(mm)先端爪1:4.5
質量(g)188
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ホワイトPET
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアに
セット内容ブラシホルダー
全長(mm)138
材質(ブラシ部)ウルトラソフト
ハンドル長さ(mm)78
材質(ハンドル)PP、NBR
ブラシ長(mm)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに
全長(mm)450
材質(ブラシ部)マイクロファイバー
ハンドル長さ(mm)130
材質(ハンドル)PP、TPE
ブラシ長(mm)160
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。
材質(本体)PP
質量(g)190
容量(L)4.5
耐熱温度(℃)100
本体サイズ(mm)330×330×100
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。
バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。
ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
仕様●先端径(mm):2.2●先端幅(mm):2.2●軸長(mm):150.0●全長(mm):215.0●軸径(Φmm):4.5●グリップ径(Φmm):16.0
アズワン品番68-0850-11
1本
¥459
税込¥505
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。